カテゴリ

  • 制御機器(145)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • フエニックス・コンタクト(505)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(298)
  • 明工社(168)
  • SMC(103)
  • VISHAY(83)
  • シュナイダーエレクトリック(81)
  • エレコム(70)
  • STMicro(61)
  • NSK(日本精工)(55)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • MUELLER ELECTRIC(49)
  • ON SEMICONDUCTOR(47)
  • OWLTECH(オウルテック)(37)
  • BOURNS(34)
  • エスコ(29)
  • ユーアールディ(23)
  • HIOKI(日置電機)(20)
  • オーム電機(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(142)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct 20a」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 整流ダイオード, 15A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキーバリア onsemionsemi 整流ダイオード, 15A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキーバリアonsemi
1,798税込1,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●ダイオードタイプ:ショットキー●ダイオードテクノロジー:ショットキーバリア●整流タイプ:ショットキー整流器●最大連続 順方向電流:15Aピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)60ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 800mV onsemionsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 800mVonsemi
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220最大連続 順方向電流 = 20Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 350Aメーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 20 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET30 V 20 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V幅 = 4mm動作温度 Min = -55 ℃mmPowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 20 A 表面実装 パッケージWDFN 8 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET60 V 20 A 表面実装 パッケージWDFN 8 ピンonsemi
99,980税込109,978
1セット(1500個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = WDFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 72 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 40 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 3.15mm動作温度 Min = -55 ℃mmON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 20 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET30 V 20 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
209,800税込230,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 31 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 74 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -24 V, +24 V幅 = 6.22mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルパワーMOSFET、30 V、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 6.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 6.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
629税込692
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 30 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大パワー消費 = 2000 mWトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V幅 = 4mm動作温度 Min = -55 ℃mmPowerTrenchRデュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench R MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
2,898税込3,188
1袋(25個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 3.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 130 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 2.5 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 4mm動作温度 Min = -55 ℃mm拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング 耐久性と信頼性に優れたパフォーマンス DMOS テクノロジー. 用途:. 負荷スイッチング DC/DC コンバータ バッテリー保護 電源管理制御 DC モータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 13.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 13.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 13.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 5mm動作温度 Min = -55 ℃mm自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
799税込879
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 24 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 5mm動作温度 Min = -55 ℃mmPowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
469税込516
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 35 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.4mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
499税込549
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 1.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.5V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = +8 V幅 = 1.4mm高さ = 0.94mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
649税込714
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 52 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 2.92mm高さ = 0.94mmPowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
619税込681
1袋(10個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 1.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.4mm高さ = 0.94mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
419税込461
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.4mm高さ = 0.94mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 4.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 4.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
979税込1,077
1セット(10個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 4.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 72 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 1.6 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmPowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
869税込956
1袋(10個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1.9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 270 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 960 mWトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A. PowerTrenchR MOSFETは、最適化されたスイッチングを行いシステム効率と電力密度を向上させます。これらの製品は、低ゲート電荷(Qg)、低逆回復電荷(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードをを組み合わせることにより、AC/DC電源における同期整流用の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、電荷バランスを提供する遮蔽ゲート構造を採用しています。この高度な技術を利用することで、このデバイスのFOM(性能指数)は前世代の製品よりも大幅に低くなっています。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバ回路の除去、または高電圧定格MOSFETを置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
649税込714
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 52 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.4mm高さ = 0.94mmPowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 5 A 表面実装 パッケージMicroFET 2 x 2 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 5 A 表面実装 パッケージMicroFET 2 x 2 6 ピンonsemi
799税込879
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 114 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 1.4 Wトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 2mm高さ = 0.75mmPowerTrenchRデュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench R MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 2.6 A、3.8 A 表面実装 パッケージMicroFET薄型 6 ピン onsemionsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 2.6 A、3.8 A 表面実装 パッケージMicroFET薄型 6 ピンonsemi
989税込1,088
1セット(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 2.6 A、3.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩ, 530 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 1.4 Wトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.6mm動作温度 Min = -55 ℃mmPowerTrenchRデュアルN/PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。 高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になるか、電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
45,980税込50,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 85 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大パワー消費 = 730 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 2.9mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 2.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 128 m Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 960 mWトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.7mm高さ = 1mmPowerTrenchRデュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench R MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.37 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.37 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンonsemi
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1.37 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-323実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大パワー消費 = 329 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 2.2mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
69,980税込76,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 115 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.4mm動作温度 Min = -55 ℃mmPowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 55 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 9 nC @ 4.5 Vmm高さ = 0.94mmPowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A、2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemionsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A、2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 1.9 A、2.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 130 mΩ, 270 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 960 mWトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmPowerTrenchRデュアルN/PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。 高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になるか、電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 2.5V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 2.5V 表面実装 500 mWonsemi
249税込274
1袋(20個)
翌々日出荷
標準ツェナー電圧 = 2.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 100μA寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mWonsemi
299税込329
1袋(20個)
翌々日出荷
標準ツェナー電圧 = 12V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 1μA寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 500 mWonsemi
649税込714
1袋(50個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 20μA寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 Wonsemi
679税込747
1袋(100個)
3日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 18V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 14mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 300 mWonsemi
1,398税込1,538
1袋(250個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 20μA寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm標準電圧温度係数 = -3.5 → 0mV/Kツェナーダイオード225 mW、BZX84BxxxLT、BZX84CxxxLTシリーズ、ON Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 39 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 39 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピンonsemi
379税込417
1個
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 39 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 73 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 30 A 表面実装 パッケージPower 33 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET30 V 30 A 表面実装 パッケージPower 33 8 ピンonsemi
429,800税込472,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大パワー消費 = 54 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 3.3mm高さ = 0.75mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 58 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET30 V 58 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
169,800税込186,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 58 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 15 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大パワー消費 = 55 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.22mm高さ = 2.39mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 50 A、136 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 50 A、136 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 A、136 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.2 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 127 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.22mm高さ = 2.39mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装onsemi
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
出力電流 = 4 A供給電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOP出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 0.65 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 0.65 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装onsemi
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
出力電流 = 0.65 A供給電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイド高/低サイド依存性 = シンクロナスドライバ数 = 2ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mV onsemionsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mVonsemi
2,798税込3,078
1セット(100個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ファストリカバリーダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 20nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 2A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mV onsemionsemi 整流ダイオード, 2A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mVonsemi
399税込439
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 20nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mV onsemionsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mVonsemi
619税込681
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 950mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 20nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, KSD5041RTA onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, KSD5041RTAonsemi
47,980税込52,778
1セット(2000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 750 mW最小DC電流ゲイン = 340トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応