カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- CCS(シーシーエス)(4)
- GILSON(ギルソン)(11)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- KEMET(5)
- Luci(ルーチ)(3)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- SMC(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- Vesrah(3)
- VISHAY(3)
- アズワン(14)
- エスコ(4)
- ケナメタル(3)
- サンドビック(8)
- ニッぺ(日本ペイント)(3)
- メディアカバーマーケット(4)
- ワルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「df100」の検索結果
特価

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 100V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF01S
onsemi¥899税込¥9891箱(10個)7日以内出荷仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流寸法(mm)8.51×6.5×3.3高さ(mm)3.3ピン数(ピン)4動作温度(℃)-55~+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク平均順方向電流(A)1.5ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50ピーク逆電流(μA)5ピーク順方向電圧(V)1.1
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10S
onsemi¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 8.51mm。高さ = 2.6mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10S
onsemi¥939税込¥1,0331箱(10個)7日以内出荷仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流寸法(mm)8.51×6.5×2.6高さ(mm)2.6ピン数(ピン)4動作温度(℃)-55~+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク平均順方向電流(A)1.5ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1