カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(2)
- 日東工業(13)
- テンパール工業(2)
- 河村電器産業(2)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 壬生電機製作所(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds33 3p」の検索結果

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
onsemi¥769税込¥8461箱(10個)7日以内出荷仕様拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング高さ(mm)0.94ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプP材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)1最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)300最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、 +8トランジスタ構成シングル最大パワー消費500 mW