カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • 三菱ふそう(18)
  • StarTech.com(14)
  • スバル(10)
  • CKD(8)
  • アイリスチトセ(8)
  • フジキン(7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • Asmix(アスカ)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 39thanks(5)
  • 京セラ(4)
  • ピカコーポレイション(4)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • ダイキ(4)
  • アズワン(3)
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dwg」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi PLL回路 16ピン onsemionsemi PLL回路 16ピンonsemi
3,398税込3,738
1袋(20個)
7日以内出荷
最大出力周波数 = 0.7MHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICMHzピン数 = 16寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm高さ = 2.4mm長さ = 10.45mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 3 V動作温度 Min = -55 ℃幅 = 7.6mm電圧制御発振器(VCO)、ON Semiconductor. PLLベースの電圧制御発振器(VCO)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 64ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MC14557BDWG onsemionsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 64ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MC14557BDWGonsemi
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = SOIC Wロジックタイプ = シフトレジスターステージ数 = 64論理回路 = CMOS実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = -0.5 V動作供給電圧 Max = 18 V寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mmトリガータイプ = 負エッジ4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWG onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWGonsemi
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = HCTロジックタイプ = バッファ回路数 = 9入力タイプ = CMOS出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 6mA低レベル出力電流 Max = 6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 38 ns @ 50 pF寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm動作供給電圧 Min = 4.5 V伝播遅延テスト条件 = 50pF
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemionsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIConsemi
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = ACロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = TTL実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm幅 = 7.6mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemionsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIConsemi
2,998税込3,298
1セット(38個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : HC●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : CMOS●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 220 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●高さ : 2.4mm●高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC273A は● LS273 とピン配列が同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●コモンクロック入力とリセット入力を備えた 8 個の D フリップフロップで構成されています。各フリップフロップには●クロック入力の低 - 高遷移がロードされています。リセットは非同期でアクティブローです。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 264 FET または 66 等価 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADWG onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADWGonsemi
2,998税込3,298
1セット(38個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = トランシーバインターフェース = バッファ&ラインドライバIC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 35mA低レベル出力電流 Max = -35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm動作供給電圧 Min = -0.5 V伝播遅延テスト条件 = 50pF高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は、データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり、 I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは、データが A から B 、または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転 1.25 → 40 V, 16-Pin, MC33163DWG onsemionsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転 1.25 → 40 V, 16-Pin, MC33163DWGonsemi
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータ機能 : バックコントローラ●反転●ステップアップ●出力電流 Max : 3.4A●出力電圧 : 1.25 → 40 V●ラインレギュレーション : 5 mV●6 mV●30 mV●ロードレギュレーション : 2 mV●50 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 55 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●長さ : 10.45mm●スイッチングレギュレータ●ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWGonsemi
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = ACロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ回路数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm動作供給電圧 Min = 2 V伝播遅延テスト条件 = 50pFMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC373DWG onsemionsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC373DWGonsemi
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = ACラッチモード = 透明ラッチエレメント = Dタイプビット数 = 8bit出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm高さ = 2.4mm長さ = 12.95mm幅 = 7.6mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74ACT573DWG onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74ACT573DWGonsemi
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : ACT●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 12 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.4 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクターRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC573DWG onsemionsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC573DWGonsemi
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : AC●ラッチモード : 透明●ラッチエレメント : Dタイプ●ビット数 : 8bit●出力タイプ : 3ステート●極性 : 反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●高さ : 2.4mm●長さ : 12.95mm●動作供給電圧 Min : 2 Vmm●MC74ACファミリ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら