カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • brembo(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • ELPA(5)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • KTC(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • MOTTERU(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • エスコ(6)
  • オーム電機(12)
  • スズキ(12)
  • ホンダ(247)
  • モートーン(22)
  • 旭光電機工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 e11」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 400V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF04S onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 400V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF04S

    onsemi
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 8.51mm。高さ = 2.6mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10S onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10S

    onsemi
    ¥939税込¥1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 8.51mm。高さ = 2.6mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08S onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08S

    onsemi
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm。幅 = 6.5mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF06S onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF06S

    onsemi
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 8.51mm。高さ = 2.6mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流
    RoHS指令(10物質対応)対応