カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • MICROCHIP(207)
  • STMicro(17)
  • Mono Wireless(5)
  • Texas Instruments(5)
  • INFINEON(2)
  • Arduino(2)
  • ATMEL(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • Adafruit(1)
  • MikroElektronika(1)
  • SPARKFUN(1)
  • FTDI Chip(1)
  • Seeit(1)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
  • STマイクロエレクトロニクス(1)
  • クレイン電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eeprom i2c」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi

    onsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    onsemi
    849税込934
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 8kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 1 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 1Kns。EEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi

    onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    onsemi
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 128kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 16 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 16Kμs。EEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, EEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi

    onsemi, EEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    onsemi
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 8Kns。EEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, EEPROM 512kB シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi

    onsemi, EEPROM 512kB シリアル-I2C AEC-Q100

    onsemi
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi

    onsemi, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    onsemi
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 32k。SPIシリアルEEPROM、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi

    onsemi, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    onsemi
    109,800税込120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 8kbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 1 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.7 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 4. 4x 0.9mm●データ保持 : 100年RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi

    onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    onsemi
    109,800税込120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 4kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 512 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 512ns
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100 onsemi

    onsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100

    onsemi
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機RoHS指令(10物質対応)対応