onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, MC33178DR2Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET250 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA38N30onsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8.7V, MMBZ6V2ALT1Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET400 V 23 A スルーホール パッケージTO-3PN 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5Xonsemi
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 39 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SOonsemi
周辺器コントローラ AEC-Q100 onsemi, 8ピン SOIConsemi
onsemi ESD保護アレイ, 双方向, 表面実装, 20V, LC03-6R2Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1Gonsemi
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, MC33079DR2Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 表面実装, ESD7004MUTAGonsemi
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1Gonsemi
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV2904DR2Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, SM05T1Gonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2Gonsemi
onsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38V, MMBZ27VCLT1Gonsemi
onsemi 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin TSOP ショットキーダイオード 1Vonsemi
onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1Gonsemi
onsemi 昇降圧レギュレータ バックブーストスイッチング 50 mV, 8-Pin, NCS1002ADR2Gonsemi
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 540 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi, NUF2101MT1G, ESD保護ダイオードonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 8.1V, ESD8008MUTAGonsemi
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 14-Pin, MC14016BDGonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36T1Gonsemi
周辺器コントローラ onsemi, 6ピン WLCSPonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.73V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.9V, ESD5Z2.5T1Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 24V 表面実装 300 mWonsemi