カテゴリ
- 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- RS PRO(599)
- ホーザン(61)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- STMicro(38)
- LITTELFUSE(32)
- MICROCHIP(28)
- nexperia(23)
- StarTech.com(22)
- DESCO(19)
- BOURNS(19)
- エスコ(18)
- SEMTECH(17)
- OSRAM(オスラム)(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- KEMET(14)
- VISHAY(13)
- DiodesZetex(13)
- LASCAR(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「esd-1」の検索結果

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.9V, ESD5Z2.5T1G
onsemi¥619税込¥6811袋(100個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 10.9V。最小ブレークダウン電圧 = 4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 2.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 120W。最大ピークパルス電流 = 11A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。幅 = 0.9mm。240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, NUF2101MT1G, ESD保護ダイオード
onsemi¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷電圧範囲 = 5.25 V。許容入力 = 225 mW。長さ = 3.1mm。奥行き = 1mm。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1 mm。ESD保護付きEMIフィルタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, NUF2114MNT1G
onsemi¥199,800税込¥219,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 双方向●最小ブレークダウン電圧 : 13.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN8●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 0.36W●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +85 ℃mm●高さ : 0.95mm●ESD保護付きEMIフィルタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1G
onsemi¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●この 5 ライン電圧サージアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-74 パッケージで 5 つの独立したラインを保護する●モノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-74 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power 損失: 350 W ( 8 x 20 秒波形) 用途 ハンドヘルド携帯型機器 ネットワーキングとテレコム 車載電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●サーバーRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5G
onsemi¥729税込¥8021袋(100個)翌々日出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 10.5V。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.3W。最大ピークパルス電流 = 10.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.65mm。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1G
onsemi¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 10.1V●最小ブレークダウン電圧 : 5.32V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 50W●最大ピークパルス電流 : 4.8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.7mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38V, MMBZ27VCLT1G
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(250個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38V。最小ブレークダウン電圧 = 25.65V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 40W。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SO
onsemi¥439税込¥4831袋(50個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 9.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-74。最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 0.22W。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 13。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃mm。幅 = 1.7mm。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAG
onsemi¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 10V。最小ブレークダウン電圧 = 5.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = U-DFN3310。ピン数 = 8。最大ピークパルス電流 = 8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3.3 x 1 x 0.5mm。幅 = 1mm。ESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 40V, MMBZ27VALT1G
onsemi¥15,980税込¥17,5781セット(3000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 40V。最小ブレークダウン電圧 = 25.65V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 22V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 40W。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.3mm。40 Wデュアルツェナートランジェント電圧サプレッサ、ON Semiconductor. ESD保護のためのSOT-23デュアルコモンアノードツェナー。 コンピュータ、プリンタ、ビジネスマシン、通信システム、医療機器など、電圧や静電気放電に敏感な機器で使用。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1G
onsemi¥1,498税込¥1,6481セット(50個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 8V。最小ブレークダウン電圧 = 5.32V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-74。最大逆スタンドオフ電圧 = 3V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 150W。最大ピークパルス電流 = 3A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 4。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 1mm。24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 双方向, 表面実装, 20V, LC03-6R2G
onsemi¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷ダイオード構成 = コンプレックスアレイ。最大クランピング電圧 = 20V。最小ブレークダウン電圧 = 6.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 8。ピークパルスパワー消費 = 2000W。最大ピークパルス電流 = 100A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 4mm。高電流落雷保護、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD9X3.3ST5G
onsemi¥44,980税込¥49,4781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.4V。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 102W。最大ピークパルス電流 = 9.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.43mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.5V, ESD9B5.0ST5G
onsemi¥34,980税込¥38,4781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 12.5V。最小ブレークダウン電圧 = 5.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.3W。最大ピークパルス電流 = 12.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8.7V, MMBZ6V2ALT1G
onsemi¥499税込¥5491袋(25個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 8.7V。最小ブレークダウン電圧 = 5.89V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 3V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 24W。最大ピークパルス電流 = 2.7A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.4mm。TVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 46V, MMBZ33VALT1G
onsemi¥15,980税込¥17,5781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 46V。最小ブレークダウン電圧 = 31.35V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 26V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 40W。最大ピークパルス電流 = 0.87A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.4mm。TVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, SD12T1G
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 25V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 15A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.8mm●350 W過渡電圧サプレッサダイオード●ESD保護用RoHS指令(10物質対応)対応
周辺器コントローラ onsemi, 6ピン WLCSP
onsemi¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = WLCSP。ピン数 = 6。寸法 = 1.5 x 1 x 0.33mm。長さ = 1.5mm。幅 = 1mm。高さ = 0.33mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.5 V。動作温度 Min = -40 ℃。DISO ロードスイッチ 入力電源動作電圧範囲: 1.5 → 5.5 V RON 50 m Ω @ VIN = 3.3 V / チャンネル(標準) 真の逆流防止( TRCB ) 1< μ F の出力で 130 μ s に制御される固定スルーレート ISW :チャネルあたり 1.5 A (最大) FPF1321 の急速放電機能 ESD 保護: 人体モデル>: 6 kV 充電済みデバイスモデル>: 1.5 kV IEC 61000-4-2 空中放電:> 15 kV IEC 61000-4-2 接触放電:> 8 kV 用途 スマートフォン / タブレット PC 携帯機器 近距離無線通信( NFC )に対応しています SIM カード電源RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mW
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 10V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 160 Ω @ 1 mA, 20 Ω @ 5 mA。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。自動車規格 = AEC-Q101mA。このツェナーダイオード電圧レギュレータは、 SOD-523 表面実装パッケージに収められています。電圧調整保護を提供するように設計されており、スペースが限られている場合に特に魅力的です。携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなどの用途に最適です。標準ツェナー降伏電圧範囲: 2.4 → 75 V 定格安定状態: 500 mW 小型ボディ外形寸法: 0.047 インチ x 0.032 インチ( 1.20 mm x 0.80 mm ) 低いボディ高: 0.028 インチ( 0.7 mm ) クラス 3 (> 16 kV )人体モデルの ESD 定格 エポキシは UL94 、 VO に適合 極性バンドでカソードを表示 リード仕上げ: 100 % つや消しスズ 認定最大リフロー温度: 260C デバイスは MSL 1 の要件に適合します 鉛フリーパッケージを用意 用途 携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなど、スペースが限られている用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5G
onsemi¥85,980税込¥94,5781セット(8000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, NUP2114UCMR6T1G
onsemi¥85,980税込¥94,5781セット(3000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 10V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 12A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 3●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36T1G
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●最大クランピング電圧 : 60V●最小ブレークダウン電圧 : 40V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 36V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 300W●最大ピークパルス電流 : 4A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 3.04mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1G
onsemi¥889税込¥9781袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 66V●最小ブレークダウン電圧 35.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 350W●最大ピークパルス電流 8A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●静電容量 30pF●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 低い逆漏洩電流( 100 nA 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40A 5/50 ns (NUP3105Lは50 - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 照明 )8A (8 20 s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. SDS Smart Distribution Systems - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク ハイおよびロースピード CAN フォルトトレラント CANRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 44V, NUP2105LT1G
onsemi¥41,980税込¥46,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シリーズ●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 24V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.9mm●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L / NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 W 低い逆漏洩電流( ; 100 nA ) 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40 A-5/50 ns (NUP3105Lは50 A - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 ( 照明 )8A (8 / 20 μ s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. - SDS ( Smart Distribution Systems ) - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク - ハイおよびロースピード CAN - フォルトトレラント CANRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin TSOP ショットキーダイオード 1V
onsemi¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : アレイ●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 6●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 8●ダイオードテクノロジー : ショットキーダイオード●ピーク逆回復時間 : 5ns●ESDプロテクタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV2904DR2G
onsemi¥299税込¥3291袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●長さ : 5mm●LM258●LM358●LM2904●NCV2904●シングル電源●デュアルオペアンプ●ON Semiconductor. ON Semiconductor のデュアルオペアンプシリーズは鮮やかです。真の差動入力を備え● 3 → 32 V のシングル供給電圧で動作できます。このオペアンプには●静止電流( MC1741 の 5 分の 1 )など●他のシングルオペアンプと比べて多くの利点があります。ESD クランプは●すべての入力ピンにも取り付けられます。 コモンモード入力範囲に負電源が含まれているため●他の用途でコンポーネントのバイアスが不要になります。出力電圧には●負の電源電圧が含まれます。. 特長と利点:. シングル電源動作: 3V ~ 32V コモンモード範囲は負電源まで拡張されます シングルおよびスプリット電源動作 低入力バイアス電流 内部補償 真の差動入力段 入力に ESD クランプを装備. 用途:. インテグレータ コンパレータ 電圧クランプ 電流レギュレータ リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LM358ADR2G
onsemi¥39,980税込¥43,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 20 kHz●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●長さ : 5mm●LM258●LM358●LM2904●NCV2904●シングル電源●デュアルオペアンプ●ON Semiconductor. ON Semiconductor のデュアルオペアンプシリーズは鮮やかです。真の差動入力を備え● 3 → 32 V のシングル供給電圧で動作できます。このオペアンプには●静止電流( MC1741 の 5 分の 1 )など●他のシングルオペアンプと比べて多くの利点があります。ESD クランプは●すべての入力ピンにも取り付けられます。 コモンモード入力範囲に負電源が含まれているため●他の用途でコンポーネントのバイアスが不要になります。出力電圧には●負の電源電圧が含まれます。. 特長と利点:. シングル電源動作: 3V ~ 32V コモンモード範囲は負電源まで拡張されます シングルおよびスプリット電源動作 低入力バイアス電流 内部補償 真の差動入力段 入力に ESD クランプを装備. 用途:. インテグレータ コンパレータ 電圧クランプ 電流レギュレータ リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応