カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • NEC(5)
  • NTB(17)
  • ON SEMICONDUCTOR(5)
  • SAMTEC(21)
  • SMC(7)
  • イワツキ(10)
  • サンワサプライ(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • フソー化成(3)
  • ベン(6)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • 冨士トンボ礦業(2)
  • 宇佐美工業(16)
  • 未来工業(2)
  • 流体工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fdh」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV onsemi

    onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)3.6寸法1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mmピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(mW)500最大順方向電流(mA)500最大ダイオードキャパシタンス(pF)6最大逆電圧(V)125
  • onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV onsemi

    onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 500mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 125V。パッケージタイプ = DO-204AH。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 920mV。最大ダイオードキャパシタンス = 6pF。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.6mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm。直径 = 1.5mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 44 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 44 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    onsemi
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 44 A。最大ドレイン-ソース間電圧 500 V。シリーズ UniFET。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 120 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 750 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。長さ 15.87mm。順方向ダイオード電圧 1.2V。UniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応