カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- CKD(1)
- Gecko Japan(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- Nidec(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(11)
- コクヨ(1)
- サンゲツ(5)
- サンドビック(12)
- ナイキ(1)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- マサル工業(2)
- 三菱電機(6)
- 富士電機(2)
- 富士電機機器制御(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gf1.1」の検索結果

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V
onsemi¥3,500税込¥3,8501袋(50個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングルA。実装タイプ = 表面実装。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = DO-214BA (GF1)。最大順方向降下電圧 = 1.1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.7mm。幅 = 2.9mm。高さ = 2.7mm。寸法 = 4.7 x 2.9 x 2.7mm。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V
onsemi¥3,500税込¥3,8501箱(50個)7日以内出荷仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A長さ(mm)4.7幅(mm)2.9寸法(mm)4.7×2.9×2.7高さ(mm)2.7ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65 、(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大逆電圧(V)200