カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • KITACO(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • 三菱ケミカルインフラテック(16)
  • 東芝(15)
  • TAKEGAWA(武川)(15)
  • ニッサン(14)
  • ホンダ(12)
  • エスコ(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • パール金属(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • NTツール(8)
  • マサル工業(7)
  • (6)
  • 三菱電機(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • リス(4)
  • ハリケーン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-13」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    1,298税込1,428
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:HCタイプロジック:NAND入力種類シュミットトリガピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)5.2高レベル出力電流(mA)(Max)5.2最大伝播遅延時間@最大CL186 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力あり
  • onsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 186 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコーダ onsemi, 16ピン SOIC onsemi

    デコーダ onsemi, 16ピン SOIC

    onsemi
    369税込406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコーダ onsemi, 16ピン SOIC onsemi

    デコーダ onsemi, 16ピン SOIC

    onsemi
    369税込406
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)10×4×1.5ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • デコーダ onsemi, 16ピン SOIC onsemi

    デコーダ onsemi, 16ピン SOIC

    onsemi
    449税込494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 6.198 x 1.499mm。動作供給電圧 Max = 6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    939税込1,033
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:HC寸法(mm)8.75×4×1.5タイプロジック:NAND入力種類CMOSピン数(ピン)14実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)5.2高レベル出力電流(mA)(Max)5.2最大伝播遅延時間@最大CL158nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
  • onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    939税込1,033
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 158ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
  • デコーダ onsemi, 16ピン SOIC onsemi

    デコーダ onsemi, 16ピン SOIC

    onsemi
    2,498税込2,748
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74

    onsemi
    3,298税込3,628
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : NAND●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 190ns●高レベル出力電流 Max : -25mA●低レベル出力電流 Max : 25mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC132A は● LS132 とピン配列が同じです。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC2A を使用して●ノイズ耐性を強化したり●波形をゆっくり変化させたりすることができます。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 72 FET または 18 相当の GatesRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バストランシーバ HCシリーズ 8ビット, 非反転, 7.8mA, 20-Pin SOIC W onsemi

    onsemi バストランシーバ HCシリーズ 8ビット, 非反転, 7.8mA, 20-Pin SOIC W

    onsemi
    719税込791
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HC。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。回路数 = 8。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC W。ピン数 = 20。入力レベル = CMOS。出力レベル = CMOS。高レベル出力電流 Max = -7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 96 ns @ 2 V。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC244WMX onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC244WMX

    onsemi
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HC。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC W。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 150pF。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74

    onsemi
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = CMOS。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 188 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 4mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74HC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。MM74HC14 は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用することで、標準 CMOS の低電力損失と高ノイズ耐性を実現するだけでなく、 10 LS-TTL 負荷を駆動できます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 13 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 20 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 標準ヒステリシス電圧: 0.9 V @ VCC = 4.5 V 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応