カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • IRC(21)
  • ZIRCON(9)
  • AB Circle(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SIRC(サーク)(5)
  • SPJR(4)
  • サンワサプライ(3)
  • エコリカ(3)
  • AUKEY(オーキー)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • オーム電機(2)
  • 呉竹(2)
  • ケルヒャー(2)
  • TRUSCO(2)
  • 因幡電工(2)
  • カシムラ(2)
  • 理研製鋼(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

「irc」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 Wonsemi
869税込956
1袋(100個)
翌々日出荷
標準ツェナー電圧 = 20V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 12.5mA最大ツェナーインピーダンス = 22Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
crc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • crc