カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ON SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ksc2383」の検索結果

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, KSC2383OTA
onsemi¥1,598税込¥1,7581箱(25個)7日以内出荷寸法(mm)5.1×4.1×8.2ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)160最大パワー消費(mW)900最大エミッタ-ベース間電圧(V)6トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100, 160
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSC2383YTA
onsemi¥3,500税込¥3,8501箱(50個)7日以内出荷仕様小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)160最大パワー消費(mW)900最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)160トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)1トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100, 160最大動作周波数(MHz)100