カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ON SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ksp2222ata」の検索結果

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ATA
onsemi¥389税込¥4281箱(10個)7日以内出荷仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)75トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)600トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100最大パワー消費625 mW
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ATA
onsemi¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 VRoHS指令(10物質対応)対応