カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • 協和[機構部品](43)
  • Texas Instruments(41)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • マキシンコー(21)
  • 興和オプトロニクス(17)
  • タジマツール(TJMデザイン)(13)
  • THK(12)
  • MICROCHIP(10)
  • SMC(8)
  • 東正車輛(8)
  • キャプテン(8)
  • ON SEMICONDUCTOR(7)
  • オーム電機(5)
  • Igus(イグス)(5)
  • RS PRO(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • DXアンテナ(4)
  • EATON(イートン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-2.5」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi コンバータ, 500mA, 40 V, スルーホール LM2574N-5G onsemi

    onsemi コンバータ, 500mA, 40 V, スルーホール LM2574N-5G

    onsemi
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 Max : 5.25 V●レギュレータ機能 : バックコントローラ●反転●出力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 固定●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●パッケージタイプ : PDIP●スイッチングレギュレータ : あり●長さ : 10.16mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575T-3.3G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575T-3.3G

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 3.3 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●入力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 固定●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : TO-220●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 10.541 x 4.572 x 9.271mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi コンバータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575T-ADJG onsemi

    onsemi コンバータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575T-ADJG

    onsemi
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バックコントローラ●反転●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : TO-220●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Min : -40 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 5 (標準) V, 5-Pin, LM2575D2T-5G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 5 (標準) V, 5-Pin, LM2575D2T-5G

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 77 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 10.61mm●LM2575 シリーズのバックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズの回路はすべて●優れたライン / 負荷調整により 1.0 A の負荷を駆動することができます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。このバックスイッチングレギュレータは●電源設計を簡素化するために外部コンポーネントの数を最小限に抑えるように設計されています。LM2575 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数の異なるインダクタメーカーによって提供されています。LM2575 コンバータはスイッチモード電源であるため●一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較すると●特に高入力電圧での効率が大幅に高くなります。多くの場合● LM2575 レギュレータの消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要で●サイズを大幅に縮小することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 15 (標準) V, 5-Pin, LM2576D2T-15G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 15 (標準) V, 5-Pin, LM2576D2T-15G

    onsemi
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力電圧 : 15 (標準) V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 88 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 10.23mm●LM2576 バックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズのすべての回路は●優れたライン / 負荷調整で 3.0 A の負荷を駆動できます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。バックスイッチングレギュレータは●外部コンポーネントの数を最小限に抑えて電源設計を簡素化するように設計されています。LM2576 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数のインダクタメーカーによって提供されています。LM2576 コンバータはスイッチモード電源であるため●特に高い入力電圧の一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較して効率が大幅に向上しています。多くの場合●消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要であるか●サイズが大幅に縮小されます。LM2576 と組み合わせて使用するように最適化された標準シリーズのインダクタは●さまざまなメーカー製が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 8ピン, LM285D-2.5G onsemi

    onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 8ピン, LM285D-2.5G

    onsemi
    ¥229税込¥252
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●公称電圧 : 2.5V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 固定●立上がり精度 : ±1.5 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 20mA●出力電圧 Min : 2.462 V●出力電圧 Max : 2.538 V●ピン数 : 8●ロードレギュレーション : 10 mV●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●電圧基準●0.6 → 4.096 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 37 V, 5-Pin, LM2575D2T-ADJG onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 37 V, 5-Pin, LM2575D2T-ADJG

    onsemi
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 37 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 63 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 77%●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.34mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-ADJG onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-ADJG

    onsemi
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : D2PAK●スイッチングレギュレータ : あり●高さ : 9.347mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJR4G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJR4G

    onsemi
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 37 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 1.23 V。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 4.572mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングレギュレータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2594DADJR2G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2594DADJR2G

    onsemi
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Min : 4.5 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Min : -40 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-005G onsemi

    onsemi コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-005G

    onsemi
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 5.25 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 4.75 V。入力電圧 Min = 8 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2TR4-3.3G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2TR4-3.3G

    onsemi
    ¥799税込¥879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.236 x 4.572 x 9.347mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-ADJR4G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-ADJR4G

    onsemi
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 37 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 1.23 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 4.572mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, LM431SACMFX onsemi

    onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, LM431SACMFX

    onsemi
    ¥819税込¥901
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様電圧リファレンス、調節可能、Fairchild Semiconductor. このFairchild Semiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能 / プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。 このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。寸法(mm)3×1.7×1出力電圧(V)(Min)2.5 (カソード) 、(Max)36公称電圧(V)2.5 - 36出力電流(mA)(Max)100ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±2.0基準タイプ可変