カテゴリ
- 制御機器(2)
- ディスクリート(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- TAEJIN Technology(1)
- STMicro(1)
- LeFH-e(1)
- Luci(ルーチ)(3)
- M5Stack(1)
- MotoM(1)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- 山田照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lm393」の検索結果
特価

onsemi コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC
onsemi¥25,980税込¥28,5781セット(2500個)8日以内出荷仕様●コンパレータタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 2●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 28 V●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンパレータ, 2 → 36 V dc, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 8-Pin MSOP
onsemi¥669税込¥7361セット(20個)8日以内出荷コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MSOP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。出力タイプ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL。回路数 = 2。標準応答時間 = 1.5μs。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V dc。寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm。長さ = 3.1mm。幅 = 3.1mm。高さ = 0.95mm。動作温度 Max = +70 ℃V dc。コンパレータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応