カテゴリ

  • 制御機器(297)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(10)
  • コガネイ(1,575)
  • BIGM(丸山製作所)(1,537)
  • 三菱ふそう(1,290)
  • ホンダ(870)
  • エレコム(684)
  • TRACO POWER(303)
  • RS PRO(281)
  • omron(オムロン)(256)
  • 渡辺電機工業(243)
  • ニッサン(176)
  • SMC(175)
  • Texas Instruments(170)
  • DiodesZetex(157)
  • 三菱電機(155)
  • 東芝(154)
  • Panasonic(パナソニック)(148)
  • VISHAY(118)
  • エスコ(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(293)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma2」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU

    onsemi
    1,598税込1,758
    1箱(50個)
    当日出荷
    仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)200トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)100
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    189,800税込208,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    論理回路 = FXMA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = UMLP。ピン数 = 8。寸法 = 1.4 x 1.2 x 0.525mm。低レベル出力電流 Max = 50mA。高レベル出力電流 Max = -50mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.65 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TA

    onsemi
    19,980税込21,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 80。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TFR onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TFR

    onsemi
    3,198税込3,518
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 200 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906TAR onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906TAR

    onsemi
    14,980税込16,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 250 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, 2N6520TA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, 2N6520TA

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -350 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -350 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 200 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高電圧PNPトランジスタ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, 2N6520TA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, 2N6520TA

    onsemi
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様高電圧PNPトランジスタ、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-350最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-350トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-500トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン30最大動作周波数(MHz)200
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906TFR onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906TFR

    onsemi
    2,598税込2,858
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-40最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-200トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン100最大動作周波数(MHz)250
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TA

    onsemi
    329税込362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906BU onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906BU

    onsemi
    8,698税込9,568
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904TFR onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904TFR

    onsemi
    3,698税込4,068
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906BU onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906BU

    onsemi
    179税込197
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-40最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-200トランジスタタイプPNP最大パワー消費625 mW
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403BU onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403BU

    onsemi
    2,898税込3,188
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-40最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-600トランジスタタイプPNP最大動作周波数(MHz)200
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TA

    onsemi
    329税込362
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-40最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-600トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン100最大パワー消費625 mW
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401TAR onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401TAR

    onsemi
    14,980税込16,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 250 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = 150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TF onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TF

    onsemi
    2,898税込3,188
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 80。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401BU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401BU

    onsemi
    269税込296
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)600トランジスタタイプNPN最大パワー消費625 mW
  • onsemi THTダイオード, 100V / 300mA, 2-Pin DO-35 onsemi

    onsemi THTダイオード, 100V / 300mA, 2-Pin DO-35

    onsemi
    499税込549
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.53ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式小信号RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)300
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5550TFR onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5550TFR

    onsemi
    16,980税込18,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 140 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU

    onsemi
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904TFR onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904TFR

    onsemi
    3,698税込4,068
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)200トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100最大動作周波数(MHz)300
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TFR onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TFR

    onsemi
    3,198税込3,518
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-40最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-600トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン100最大動作周波数(MHz)200
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 500 mA SOIC 2 8-Pin 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 500 mA SOIC 2 8-Pin 表面実装

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 : 500 mA●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOICns●出力数 : 2●上昇時間 : 160ns●高/低サイド依存性 : 独立●ドライバ数 : 2ns●実装タイプ : 表面実装●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC

    onsemi
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74AC。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 18。回路数 = 8。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。入力レベル = TTL。出力レベル = TTL。高レベル出力電流 Max = -75mA。低レベル出力電流 Max = 75mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9ns。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バストランシーバ 74HCシリーズ 8ビット, 非反転, 35mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi バストランシーバ 74HCシリーズ 8ビット, 非反転, 35mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC

    onsemi
    919税込1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 18。回路数 = 8。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。入力レベル = CMOS。出力レベル = CMOS。高レベル出力電流 Max = -35mA。低レベル出力電流 Max = 35mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 135ns。幅 = 7.595mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC

    onsemi
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:74ACタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)75、高レベル:(Max)-75ピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルTTL入力レベルTTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数18最大伝播遅延時間@最大CL9ns
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 15 mA PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホール onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 15 mA PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホール

    onsemi
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    出力電流 = 15 mA。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。出力数 = 2。トポロジー = ハイ/ローサイド。ドライバ数 = 2。極性 = 非反転。実装タイプ = スルーホール。ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -700 mA, 30A02CH-TL-E onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -700 mA, 30A02CH-TL-E

    onsemi
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -700 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V。パッケージタイプ = CPH。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 700 mW。最小DC電流ゲイン = 200。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 520 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 2.9 x 1.6 x 0.9mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOP 2 14-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOP 2 14-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    1,498税込1,648
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ:TTL出力電流(mA)350 、 650ピン数(ピン)14極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応特性ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor供給電圧(V)20パッケージSOP実装タイプ表面実装ブリッジタイプハーフブリッジドライバ数2トポロジーハイ/ローサイド高/低サイド依存性独立出力数2
  • onsemi 整流ダイオード, 500mA 表面実装, 2-Pin DSN ( 0402 ) ショットキーバリア -400mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 500mA 表面実装, 2-Pin DSN ( 0402 ) ショットキーバリア -400mV

    onsemi
    899税込989
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DSN ( 0402 )。最大連続 順方向電流 = 500mA。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = -400mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 10A。このショットキーダイオードは、低順方向電圧降下と低漏洩電流向けに最適化されており、基板スペースを節約するチップスケールパッケージ( CSP )に収められています。熱抵抗が低いため、設計者は効率を向上させ、省スペース要件を満たすという厳しい課題に対応できます。低順方向電圧降下( VF ) 利点 効率性の向上 最終製品 ポータブル製品 / 消費者向け製品 用途 逆電圧及び逆電流の保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 150V スルーホール, 2-Pin DO-35 onsemi

    onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 150V スルーホール, 2-Pin DO-35

    onsemi
    769税込846
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    直径(Φmm)1.91ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル整流方式小信号RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)150ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4ピーク逆回復時間(μs)3最大連続順方向電流(mA)200
  • onsemi LEDドライバ IC, 20mA, 460mW, PWM 調光 2-Pin SOD-123 onsemi

    onsemi LEDドライバ IC, 20mA, 460mW, PWM 調光 2-Pin SOD-123

    onsemi
    259税込285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    出力電流 = 20mA。入力電圧 = 45 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 460mW。用途 = AC照明パネル、車載照明、チャンネル文字、装飾照明、標識照明、スイッチコンタクトウェッティング。パッケージタイプ = SOD-123。ピン数 = 2。出力電圧 Max = 7.5V。先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 70V,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 70V,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin

    onsemi
    2,198税込2,418
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 200mA。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大逆電圧 = 70V。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。最大ダイオードキャパシタンス = 2.5pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3.04mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.01mm。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。パワー消費 = 300mW。コモンカソードスイッチングダイオードは、超高速スイッチング用途向けに設計されています。このデバイスは、低消費電力の表面実装用途向けに設計された SOT-23 パッケージで提供されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 onsemi

    onsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35

    onsemi
    8,498税込9,348
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 4ns。直径 = 1.91mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア

    onsemi
    539税込593
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大連続 順方向電流 = 30mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    199税込219
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductorピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)300
  • onsemi 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    89税込98
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオードタイプ:整流器●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●最大連続 順方向電流:200mAピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応特性小信号スイッチングダイオード、ON SemiconductorパッケージSOD-80実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2ピーク逆回復時間(ns)4
  • onsemi 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    199税込219
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    89税込98
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mV

    onsemi
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOD-123。最大連続 順方向電流 500mA。ピーク逆繰返し電圧 20V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 385mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 5.5A。ON Semiショットキーバリア整流器、0.5 A、20 V. この ON Semiconductor 0.5 Aショットキーパワー整流器 は、ショットキーバリア技術を採用したパワー整流器です。バリア金属は、順方向電圧降下と逆電流の最適なトレードオフを特長としています。 このデバイスは、SOD-123プラスチックパッケージで提供されます。すべての外面には、腐食性に対する耐性が備わっています。この小型のパッケージは、基板の自動アセンブリに適しています。 特長: ストレス保護ガードリング 低順方向電圧 カソードバンドで極性を識別 何に使用しますか? このショットキーパワー整流器は、低電圧、高周波の整流用途に最適です。また、34 MELFスタイルパッケージの代替品としても使用できます。「SBR8」で始まる品番は、固有のサイトや制御の変更を必要とする、車載用途やその他の用途向けに設計された製品です。 種類: MBR0520LT1G SBR80520LT1G MBR0520LT3G SBR80520LT3G
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
rma特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rma