カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(2)
- 三菱ふそう(1,671)
- メディアカバーマーケット(404)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- ハリケーン(28)
- ホンダ(18)
- NAKANO(18)
- SMC(16)
- エスコ(12)
- カーメックス(12)
- プロトティップ(11)
- イスカル(10)
- omron(オムロン)(8)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ヒロセ(5)
- KITACO(4)
- フロウエル(4)
- MDF(エムディーエフ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「mc012」の検索結果

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC79L12ABPRAG
onsemi¥34,980税込¥38,4781セット(2000個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 325 mV。ロードレギュレーション = 170 mV。極性 = 負。パッケージタイプ = TO-92mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 625mW。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 5.2mm。MC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12BDTG
onsemi¥2,498税込¥2,7481セット(75個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 12 V。ラインレギュレーション = 50 mV。ロードレギュレーション = 240 mV。極性 = 正。静止電流 = 6mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 5W。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12CDTG
onsemi¥2,198税込¥2,4181セット(75個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 700mA●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●高さ : 2.38mm●幅 : 6.22mm●MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル●オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V●8 V●12 V●15 V●18 V●20 V●24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで●最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 8-Pin, MC78L12ACDR2G
onsemi¥639税込¥7031袋(25個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 40mA●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 8-Pin, MC79L12ACDR2G
onsemi¥399税込¥4391セット(20個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 325 mV●ロードレギュレーション : 170 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定mW●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 5mm●MC79L00リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは●負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で●5 V●12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず●100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは●短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した●強固な集積回路(IC)です。 主な用途には●オンカード調整や●小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BDTG
onsemi¥339税込¥3731袋(5個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 12 V。ラインレギュレーション = 240 mV。ロードレギュレーション = 240 mV。極性 = 正。静止電流 = 8mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 15W。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。MC7812リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは、 MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには、外部コンポーネントは不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC7912BTG
onsemi¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = -12 V。ラインレギュレーション = 240 mV。ロードレギュレーション = 240 mV。極性 = 負。静止電流 = 8mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 15W。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 4.82mm。負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812ACTG
onsemi¥2,698税込¥2,9681セット(50個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●高さ : 15.75mm●幅 : 4.82mm●MC7800 シリーズの正のリニア電圧レギュレータは●ローカルのカード上での調整などの幅広い用途で固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック集積回路です。これらのレギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●安全区域補償を採用しています。十分なヒートシンクを使用すれば● 1.0 A を超える電流を出力することができます主に固定電圧レギュレータとして設計されていますが●このデバイスを外部コンポーネントと併用すると●調整可能な電圧と電流を得ることができます。リニア電圧レギュレータには●自動車の NCV7800 タイプもあります。出力電流: 1.0 A 超 外付け部品不要 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 出力電圧提供(許容差 2 % 及び 4 % 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BTG
onsemi¥2,598税込¥2,8581セット(50個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 12 V。ラインレギュレーション = 240 mV。ロードレギュレーション = 240 mV%。極性 = 正。静止電流 = 3.4mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.28 x 4.82 x 30.02mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 4.82mm。MC7812リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは、 MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには、外部コンポーネントは不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MC33202DMR2G
onsemi¥539税込¥5931袋(10個)7日以内出荷アンプタイプ = オペアンプ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = マイクロ。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 1。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 13 V。標準ゲイン帯域幅積 = 2.2MHz。出力タイプ = レール ツー レール。標準スルーレート = 1V/μs。最大動作周波数 = 100 kHz。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 300 kV/VmV。寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm。ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4、12 V 低ノイズ、レールツーレール入出力、高出力ドライブオペアンプ. ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4 オペアンプは、入力と出力のいずれでもレールツーレール動作を実現します。入力は200mVの高さにまで駆動でき、出力で電源レールを越えても位相反転がなく、レールごとの出力振幅は50 mV以内です。レール・ツー・レール動作により、電源電圧範囲をフルに活用できます。 出力電流ブースト技術で高出力電流が可能になる一方でアンプのドレイン電流は最小に保たれます。ノイズと歪みが低くスルー・レートとドライブが高いという能力の組み合わせにより、オーディオ・アプリケーションに最適です。. 低電圧、単一電源動作(+1.8 V / アース → +12 V / アース) 両電源レールを含む入力電圧範囲 両レールとも50mV以内の出力電圧の振幅 過駆動入力信号の出力で位相反転なし 高出力電流(ISC = 80 mA、標準) 低供給電流(ID = 0.9 mA、標準) 出力駆動能力:600 W 標準ゲイン帯域幅積:2.2 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, MC79L05ACPG
onsemi¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = -5V。ラインレギュレーション = 150 mV。ロードレギュレーション = 60 mV。極性 = 負。パッケージタイプ = TO-92。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。高さ = 5.33mm。幅 = 4.19mm。MC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOP
onsemi¥3,798税込¥4,1781セット(50個)7日以内出荷論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns@ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.5mm。MC74ACファミリ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDG
onsemi¥2,798税込¥3,0781セット(48個)7日以内出荷ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.75mm。動作温度 Min = -55 ℃。MC14051B 、 MC14052B 、および MC14053B アナログマルチプレクサは、デジタル制御のアナログスイッチです。MC14051B は、 SP8T ソリッドステートスイッチ、 MC14052B DP4T 、および MC14053B トリプル SPDT を効果的に実装しています。3 つのデバイスはすべて、低オンインピーダンスと非常に低いオフ漏洩電流を特長としています。完全な供給電圧範囲までのアナログ信号を制御できます。制御入力のトリプルダイオード保護 スイッチ機能はブレークビフォアメイクです 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc アナログ電圧範囲( VDD - VEE ) = 3.0 → 18 V (注意): VEE< は VSS にする必要があります 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/sqrt.Cycle, f< = 1.0 kHz 標準 CD4051 、 CD4052 、および CD4053 のピン間交換 4PDT スイッチについては、 MC14551B を参照してください 低 RON の場合は、 HC4051 、 HC4052 、または HC4053 高速 CMOS デバイスを使用します 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74ACT573DWG
onsemi¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷仕様●論理回路 : ACT●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 12 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.4 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクターRoHS指令(10物質対応)対応