カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ホンダ(17)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- タンガロイ(4)
- SMC(2)
- MKカシヤマ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- IXYS(1)
- 竹村製作所(1)
- TRW(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mj3x」の検索結果
特価

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -30 A, MJ21195G
onsemi¥8,798税込¥9,6781袋(10個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -30 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -250 V。パッケージタイプ = TO-204AA。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 250 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 39.37 x 26.67 x 8.51mm。MJ21195G および MJ21196G は、穴あきエミッタ技術を採用しており、高出力オーディオ出力、ディスクヘッドポジショナー、リニア用途向けに特別に設計されています。全高調波歪みの特性を示しました 高 DC 電流利得 - HFE = 25 分 @ IC = 8 ADC 優れた利得直線性 高 SOA : 3A 、 80V 、 1 秒RoHS指令(10物質対応)対応