onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTFonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 6.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 120 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 11.6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC556ABUonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TAonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 12.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET100 V 6.6 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 12 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 25V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 225 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 12 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, NSBC114EDXV6T1Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.11V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 500 mWonsemi