カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • SMC(38)
  • ホンダ(16)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(6)
  • Texas Instruments(5)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • エレコム(3)
  • カーメイト(3)
  • イノマタ化学(3)
  • 直本工業(ナオモト)(3)
  • ちどり産業(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • omron(オムロン)(2)
  • スズキ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na45」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mWonsemi
1,398税込1,538
1箱(200個)
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F寸法1.3 x 1.7 x 1mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)5最大パワー消費(mW)200最大逆漏れ電流(nA)45ツェナー電圧許容性(%)2最大ツェナーインピーダンス(Ω)28
onsemi ツェナーダイオード 75V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 75V スルーホール 5 Wonsemi
99,980税込109,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 75V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = DO-15ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 45Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 8.89 x 3.68 x 3.68mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 500 mWonsemi
289税込318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 45Ω●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 2.69×1.6×1.12mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 300 mWonsemi
6,998税込7,698
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応