カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 興研(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • ISA(2)
  • INFINEON(2)
  • SIEMENS(2)
  • BRAKING(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • イスカル(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • オキナ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • ニコテック(1)
  • NOK(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ハリケーン(1)
  • NTB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc29」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 8.8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 8.8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    969税込1,066
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:8.8 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:29 nC @ 10 Vピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)2500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)20最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
  • onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 6.9 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 6.9 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    1,098税込1,208
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:6.9 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:29 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A. PowerTrench(R) MOSFETは、最適化されたスイッチングを行いシステム効率と電力密度を向上させます。これらの製品は、低ゲート電荷(Qg)、低逆回復電荷(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードをを組み合わせることにより、AC/DC電源における同期整流用の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、電荷バランスを提供する遮蔽ゲート構造をパッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)1600チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)22最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成絶縁型