カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- 佐藤計量器製作所(6)
- VISHAY(6)
- HY Electronic Corp(5)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- MIYAGAWA(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- ナリカ(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc-3510」の検索結果
特価

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510W
onsemi¥4,898税込¥5,3881箱(5個)7日以内出荷仕様一体型成形ヒートシンクは、熱抵抗が非常に低く、最大の熱放散を実現しました 過負荷定格電流: 300A ~ 400A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 端子仕上げ材質 - GBPC パッケージ用銀ニッケル 用途 この製品は一般的な用途であり、さまざまな用途に適しています寸法(mm)29×29×11.23高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC-W実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)35ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300 → 400ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55