カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- 槌屋ヤック(10)
- BOURNS(8)
- STMicro(8)
- 未来工業(5)
- バートル(5)
- EPCOS(5)
- Texas Instruments(5)
- エスコ(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- I.L.K(池田レンズ工業)(4)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- SATO(サトー)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- PFERD 馬印(3)
- ナカトミ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pf45」の検索結果
特価

電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷論理回路 = HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。伝播遅延テスト条件 = 45pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 45 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC
onsemi¥2,398税込¥2,6381セット(36個)7日以内出荷論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = LSTTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 45 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.5mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 74HC バスバッファ, 20ピン SOIC
onsemi¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷論理回路 = 74HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.2mA。低レベル出力電流 Max = 7.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 45 ns@ 150 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.59mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDP18N50
onsemi¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 235 W。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。UniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( on ) = 265 m Ω (最大) @ VGS = 10 V 、 ID = 9 A 低ゲート電荷量(標準) 45 nC ) 低 CRSs (標準) 25 pF ) 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。 LCD / LED / PDP TV 照明 無停電電源RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥999税込¥1,0991箱(25個)7日以内出荷仕様●伝播遅延テスト条件:45pF●論理回路:HCタイプロジック:バッファピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)21チップ当たりのエレメント数1低レベル出力電流(mA)(Max)7.8高レベル出力電流(mA)(Max)7.8最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 45 pF