カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • ASUS(エイスース)(6)
  • Banner(8)
  • BANNER ENGINEERING(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • i-PRO(9)
  • MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • qdc(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(49)
  • アユート(1)
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(1)
  • ナベヤ(6)
  • 三菱電機(2)
  • 廣杉計器(7)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qdc」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi イメージセンサ 250fps 長さ:14.22mm, NOIL1SM0300A-QDC onsemi

    onsemi イメージセンサ 250fps 長さ:14.22mm, NOIL1SM0300A-QDC

    onsemi
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●フレームレート : 250fps●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LCC●ピン数 : 48●寸法 : 14.22 x 14.22 x 1.55mm●長さ : 14.22mm●幅 : 14.22mm●高さ : 1.55mm●動作供給電圧 Max : 3.3 V●動作温度 Max : +70 ℃●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●ダブルスロープ●マルチスロープ機能 プログラム可能な行 / 列の開始 / 停止位置 サブサンプリング機能 グローバルシャッター●フル解像度で最大250fpsのフレームレートを実現 プログラム可能なゲインとオフセットアンプ 10ビットのADC 3 線式シリアルパラレル( SPI )インターフェイス モノクロタイプとBayer(RGB)パターンの色フィルターアレイを用意 特長 ハイダイナミックレンジのシーンが撮影可能 ウィンドウの表示が可能 一定の視野とフレームレートを維持しながら●解像度を下げることが可能 用途 マシンビジョン モーショントラッキングRoHS指令(10物質対応)対応
dcp特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dcp
  • dc2