カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- タンガロイ(44)
- YAGEO(25)
- SMC(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- LEAD(リード工業)(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- 豊田化工(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンハヤト(1)
- タカチ電機工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「qp-1」の検索結果
特価

onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 17 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 17 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 120 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 79 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。幅 = 4.7mm。高さ = 9.4mm。Fairchild Semiconductor QFETR PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFETRプレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでスイッチング時の損失を低減します。先進的なQFETRプロセス技術を使用して、競合のプレーナ型MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を提供することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 17 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
onsemi¥1,498税込¥1,6481箱(5個)7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:17 A高さ(mm)9.4ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor QFET(R) PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFET(R)プレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでスパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプP最大パワー消費(W)79材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)120最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET400 V 10.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
onsemi¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 10.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 530 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 135000 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 10.1mm。高さ = 9.4mm。QFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET400 V 10.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
onsemi¥999税込¥1,0991箱(5個)7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:10.5 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:28 nC @ 10 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲーパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)135000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)400最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)530最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル