カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • イトーキ(67)
  • 岩田製作所(25)
  • uni(三菱鉛筆)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SMC(14)
  • サンワダイレクト(10)
  • エレコム(9)
  • BROADCOM(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • Blookfield(7)
  • アライドテレシス(7)
  • デンオン機器(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • 昭和コーポレーション(5)
  • NS(日進工具)(4)
  • Vesrah(4)
  • KSフィルター(4)
  • RICOH(リコー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-z」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mW

    onsemi
    279税込307
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 25Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 1.7×1.25×0.9mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/℃●ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW

    onsemi
    9,898税込10,888
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm。標準電圧温度係数 = -2mV/K。ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mW

    onsemi
    8,598税込9,458
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm。標準電圧温度係数 = 0.2mV/K。ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 300 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 300 mW

    onsemi
    8,898税込9,788
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 200 mW

    onsemi
    259税込285
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 6%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 40Ω●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 1.7×1.25×0.9mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/℃●ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW

    onsemi
    19,980税込21,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 2%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 95Ω●最大逆漏れ電流 : 5μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/K●ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mW

    onsemi
    10,980税込12,078
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 100Ω●最大逆漏れ電流 : 10μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/K●ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応