カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- BIGM(丸山製作所)(23)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- goot(太洋電機産業)(2)
- KITO(キトー)(277)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ParkerTAIYO(1)
- Raspberry Pi(2)
- TCL(1)
- TOA(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- テンパール工業(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- 三木プーリ(19)
- 丸一ゴム工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSD1616AYTA
onsemi¥36,980税込¥40,6781セット(2000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 750 mW。最小DC電流ゲイン = 135, 200。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSD1616AGTA
onsemi¥469税込¥5161箱(10個)7日以内出荷仕様小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)120トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)1トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン135, 200最大動作周波数(MHz)160最大パワー消費750 mW
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら