カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ミドリ安全(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • タンガロイ(1)
  • pewag(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • NTツール(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • グリーンクロス(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • NEATFRAME(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-113」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSE113 onsemi

    onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSE113

    onsemi
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 8μs。標準上昇時間 = 8μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 25°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 側方監視。寸法 = 4.44 x 2.54 x 5.08mm。コレクター電流 = 1.50mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。幅 = 2.54mm。QSE113 / QSE114シリーズ赤外線フォトトランジスタ. Fairchild SemiconductorのQSE113 / QSE114シリーズには、シリコン赤外線フォトトランジスタが各種揃っています。 各製品は、サイドルッキング(SL)スルーホールパッケージに収められています。 各製品の黒色のプラスチックパッケージは、広角で赤外線を透過します。. QSE113 / QSE114赤外線フォトトランジスタの特長: NPNシリコン赤外線フォトトランジスタ パッケージタイプ: 側方監視 中幅レセプション角度: 50° パッケージの材質と色: 黒エポキシ 昼光フィルタ 高感度 動作温度: -40 → +100 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSE113 onsemi

    onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSE113

    onsemi
    2,298税込2,528
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様QSE113 / QSE114シリーズ赤外線フォトトランジスタ. Fairchild SemiconductorのQSE113 / QSE114シリーズには、シリコン赤外線フォトトランジスタが各種揃っています。 各製品は、サイドルッキング(SL)スルーホールパッケージに収められています。 各製品の黒色のプラスチックパッケージは、広角で赤外線を透過します。. QSE113 / QSE114赤外線フォトトランジスタの特長: NPNシリコン赤外線フォトトランジスタ パッケージタイプ: 側方監視 中幅レセプション長さ(mm)4.44寸法(mm)4.44×2.54×5.08チャンネル数1ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間8μs標準降下時間8μsコレクタ電流(mA)1.5