カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(1)
- KVK(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- OSG(オーエスジー)(73)
- PISCO(ピスコ)(4)
- TPT(1)
- イワブチ(2)
- カーボーイ(1)
- セキスイ(2)
- テザック(7)
- トヨタ(1)
- マサル工業(2)
- 大生工業(1)
- 日本スプリュー(1)
- 東京富士商会(1)
- 永井ゲージ製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sft03」の検索結果

onsemi 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 840mV
onsemi¥229,800税込¥252,7801セット(10000個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-123FL。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 840mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応