カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(21)
  • LITTELFUSE(19)
  • STMicro(18)
  • VISHAY(11)
  • DiodesZetex(8)
  • HY Electronic Corp(7)
  • BOURNS(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • Sollatek(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc1a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36A onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36A

    onsemi
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 25.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36A onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36A

    onsemi
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 25.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
smc cxsm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smc cxsm