カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(3)
  • Texas Instruments(199)
  • ブロードウォッチ(195)
  • 東芝(177)
  • 村部フランヂ(86)
  • MICROCHIP(81)
  • SKC(環境測定)(74)
  • SPARKFUN(71)
  • RS PRO(57)
  • メディアカバーマーケット(54)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • VISHAY(44)
  • ホンダ(43)
  • D'Addario(38)
  • 好川産業(35)
  • STMicro(30)
  • ブリストワ(24)
  • HAKKO(白光)(23)
  • イシグロ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sop」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 74VHC バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemionsemi 74VHC バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
4,898税込5,388
1セット(73個)
5日以内出荷
仕様論理回路:74VHC、74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)6.5×4.4×0.9高さ(mm)0.9タイプロジック:バッファ、 ラインドライバ入力種類TTLチャンネル数8ピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)(Max)8高レベル出力電流(mA)(Max)-8最大伝播遅延時間@最大CL12 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP onsemionsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOPonsemi
689税込758
1袋(10個)
5日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 1回路数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20入力レベル = LVTTL, TTL出力レベル = LVCMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 2.7 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74 onsemionsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74onsemi
799税込879
1袋(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = バッファ実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 6パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14論理回路 = LCX動作供給電圧 Max = 5.5 V最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemionsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
6,498税込7,148
1セット(73個)
5日以内出荷
仕様論理回路:CMOS、74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSタイプロジック:バッファ入力種類LS-TTLチャンネル数8ピン数(ピン)20極性非反転動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)7.8高レベル出力電流(mA)(Max)7.8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
1,698税込1,868
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = LCX実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20ロジックタイプ = バッファmm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -24mA伝送 = CMOS伝播遅延テスト条件 = 50pF最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemionsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
6,498税込7,148
1セット(73個)
5日以内出荷
論理回路 = CMOSロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 8シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 4.4mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOP onsemionsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOPonsemi
899税込989
1セット(25個)
5日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = D タイプ出力タイプ = 3ステートトリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8ns動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm幅 = 4.4mm74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTConsemi
2,398税込2,638
1セット(94個)
5日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = バッファ, ラインドライバインターフェース = バッファ&ラインドライバIC入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 2.7 V寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTConsemi
11,980税込13,178
1セット(73個)
5日以内出荷
論理回路 = 74ACTロジックタイプ = バッファ, ドライバインターフェース = バッファ&ラインドライバIC入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.5 ns @ 50 pF寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm動作供給電圧 Min = 4.5 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi FIN3385MTDX LVDSシリアライザ・ デシリアライザ onsemionsemi FIN3385MTDX LVDSシリアライザ・ デシリアライザonsemi
569,800税込626,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
ドライバ数 = 28入力タイプ = LVTTL出力タイプ = LVDSトランスミッションデータレート = 2.38Gbps1チップ当たりのエレメント数 = 4実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 56差動入力高閾値電圧 = 100mV差動入力低閾値電圧 = -100mV寸法 = 14 x 6.1 x 1mm高さ = 1mm長さ = 14mm動作供給電圧 Max = 3.6 V幅 = 6.1mmLVDSトランシーバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74 onsemionsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74onsemi
529税込582
1袋(10個)
5日以内出荷
パッケージタイプ = TSSOPロジックタイプ = シフトレジスターステージ数 = 8論理回路 = 74HC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル to パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 6 V寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mmトリガータイプ = 正エッジ74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, MM74HC125MTCX onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, MM74HC125MTCXonsemi
869税込956
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = 74HCロジックタイプ = バッファ回路数 = 4入力タイプ = ショットキー出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = 7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 163ns寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V伝播遅延テスト条件 = 150pF74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
999税込1,099
1袋(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14論理回路 = ACT入力タイプ = TTL動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4.5mmAC/ACT32 には、 4 つの 2 入力 OR ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT32 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
2,798税込3,078
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = AC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -24mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 2 → 6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -40 ℃AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,598税込1,758
1セット(50個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14論理回路 = VHCT入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 4.4mm74VHCTファミリ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP onsemionsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOPonsemi
1,898税込2,088
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●PWM コントローラタイプ:電流モード●コントロール方法:電流●フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor幅(mm)3.9寸法(mm)4.9×3.9×1.75高さ(mm)1.75出力電圧(V)4.5出力電流(mA)150ピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応スイッチング周波数(kHz)最大190降下時間(ns)120
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP onsemionsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOPonsemi
719税込791
1袋(5個)
5日以内出荷
最大スイッチング周波数 = 190 kHz出力電圧 = 7.5 Vコントロール方法 = 電流降下時間 = 120nsパッケージタイプ = SOPnsピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.5mmPWM コントローラタイプ = 電流モードmm幅 = 4mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP onsemionsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOPonsemi
719税込791
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●上昇時間:200ns●最大スイッチング周波数:190 kHz長さ(mm)5幅(mm)4寸法(mm)5×4×1.5高さ(mm)1.5出力電圧(V)7.5コントロール電流RoHS指令(10物質対応)対応特性フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor実装タイプ表面実装トポロジーフライバック最小動作温度(℃)-40
onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOP 2 14-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOP 2 14-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装onsemi
1,598税込1,758
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様ロジックタイプ:TTL出力電流(mA)350 、 650ピン数(ピン)14極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応特性ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor供給電圧(V)20パッケージSOP実装タイプ表面実装ブリッジタイプハーフブリッジドライバ数2トポロジーハイ/ローサイド高/低サイド依存性独立出力数2
onsemi MOSFETゲートドライバ 2.5 A 、 2.5 A SOP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 2.5 A 、 2.5 A SOP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装onsemi
1,898税込2,088
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様ロジックタイプ:CMOS, TTL出力電流(A)2.5 、 2.5ピン数(ピン)8極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応特性ハイ / ローサイドゲートドライバ、Fairchild Semiconductor供給電圧(V)20パッケージSOP実装タイプ表面実装ブリッジタイプハーフブリッジドライバ数2トポロジーハイ/ローサイド出力数2
onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装onsemi
1,098税込1,208
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)8極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.166666667供給電圧(V)20パッケージSOP実装タイプ表面実装ブリッジタイプハーフブリッジドライバ数1トポロジーハイサイド出力数1
onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装onsemi
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
出力電流 = 4 A供給電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOP出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74 onsemionsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74onsemi
939税込1,033
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、リセットタイプ:非シンクロナス、論理回路:VHC寸法(mm)10.2×5.3×1.8タイプロジック:シフトレジスターピン数(ピン)14モード(動作/操作)シリアル to パラレルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)5.5エレメント数1ステージ数8
onsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74 onsemionsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74onsemi
91,980税込101,178
1セット(2500個)
5日以内出荷
パッケージタイプ = SOPロジックタイプ = シフトレジスターステージ数 = 8論理回路 = VHC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル to パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 14動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 10.2 x 5.3 x 1.8mmリセットタイプ = 非シンクロナス74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LM2931AT-5.0G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LM2931AT-5.0Gonsemi
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 5 V精度 = ±2.5%極性 = 正パッケージタイプ = T0-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm高さ = 15.75mm幅 = 4.82mm入力 - 出力電圧差<: 0.6 V @ 100 mA 出力電流は 100 mA 超です 低バイアス電流 60 V ロードダンプ保護 -50 V の逆過渡保護 サーマルシャットダウンによる内部電流制限 一時ミラー - イメージ保護 バッテリ駆動機器に最適です 2 つのオプションのリードフォームを備えた経済的な 5 リード TO-220 パッケージ 表面実装 SOP-8 、 D2PAK 、及び DPAK パッケージで提供されます 高精度( +/-2 % )リファレンス( LM2931AC )を用意しています 用途 消費者向けバッテリ駆動製品 ハンドヘルド機器 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.9 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.9 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピンonsemi
79,980税込87,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2.9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TSOP-6実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 142 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 1.4 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LSTTL バッファ 非反転, 14ピン TSSOP onsemionsemi LSTTL バッファ 非反転, 14ピン TSSOPonsemi
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = LSTTLロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = 7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm幅 = 4.5mm74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin TSSOP onsemionsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin TSSOPonsemi
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
論理回路 = 74HCロジックタイプ = Dフリップフロップ入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = CMOS、LSTTL、NMOS、TTL出力信号タイプ = Dタイプフリップフロップトリガータイプ = 正エッジ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14セット/リセット = セット / リセット1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP onsemionsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOPonsemi
689税込758
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:LCXタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24ピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルLVCMOS入力レベルLVTTL, TTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 2.7 V
onsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOP onsemionsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOPonsemi
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
論理回路 = VHCTロジックタイプ = 非反転チャンネル数 = 1入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = CMOS極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 4.5mm高速: tpd = 3.5 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 mA (最大) @ TA = 25 ° C TTL 互換入力: VIL = 0.8 V 、 VIH = 2.0 V CMOS 対応出力: VOH> 0.8VCC 、 VOL< 0.1VCC @ 負荷 入力及び出力でのパワーダウン保護機能を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100 onsemi電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100onsemi
5,298税込5,828
1セット(75個)
7日以内出荷
論理回路 = LCX実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP出力タイプ = 3ステート寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -24mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 2 → 3.6 V動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100 onsemiロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100onsemi
719税込791
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 16ロジックタイプ = レベルシフタmm伝播遅延テスト条件 = 50pF最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 280 ns @ 50 pF動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 3 V自動車規格 = AEC-Q100
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
論理回路 = VHC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20ロジックタイプ = バッファmm低レベル出力電流 Max = 8mA高レベル出力電流 Max = -8mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 2 → 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電源スイッチIC onsemionsemi 電源スイッチIConsemi
239,800税込263,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
電源スイッチの種類 = USRTスイッチオン抵抗 = 6.5Ω出力数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 10動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 3 x 3 x 0.85mmUSBパワースイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 16ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP onsemionsemi バストランシーバ LCXシリーズ 16ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOPonsemi
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 2回路数 = 16極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20入力レベル = TTL出力レベル = LVCMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 30 pF幅 = 4.5mm74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LCX バッファ, 6ピン TSOP onsemionsemi LCX バッファ, 6ピン TSOPonsemi
52,980税込58,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 2シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = CMOS、シングルエンド実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 6高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.2 ns @ 15 pF動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 1.7mmNL27Wシリーズ、ON Semiconductor. LVTTL互換の入力及び出力を備えているCMOSロジックゲートであり、74LCXデバイスよりも高速で大きな駆動能力を提供します。. 幅広い動作供給電圧: 1.65 → 5.5 V LVCMOS互換 3.0 Vで24 mAのソース / シンク容量
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電源スイッチIC onsemionsemi 電源スイッチIConsemi
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 2A入力数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 3 x 1.5 x 1mm配電スイッチ、ON Semiconductor. 固定 / 調整可能、電流制限付き配電スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LCX バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemionsemi LCX バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 8シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm幅 = 4.5mm74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電源スイッチIC onsemionsemi 電源スイッチIConsemi
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 2A入力数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 5動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 3 x 1.5 x 1mm配電スイッチ、ON Semiconductor. 固定 / 調整可能、電流制限付き配電スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 TSSOP, 16-Pin, 74 onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 TSSOP, 16-Pin, 74onsemi
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
ピン数 = 16実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm自動車規格 = AEC-Q100高速スイッチング及び伝播速度 スイッチ間の低クロストーク すべての入力 / 出力でダイオード保護 アナログ電源範囲( VCC - VEE ) = 2.0 → 12.0 V デジタル(制御)電源範囲( VCC - GND ) = 2.0 → 6.0 V 金属ゲートカウンタ部品よりも直線性が向上し、オン抵抗が低減しています 低ノイズ チップの複雑さ: HC4051A-184 FET または 46 相当 Gates HC4052A-168 FET 又は 42 等価 Gates HC4053A-156 FET 又は 39 相当の Gates
RoHS指令(10物質対応)対応