カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- SMC(10)
- スーパーツール(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- タカチ電機工業(2)
- ニッセイ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- KTC(1)
- 制研化学工業(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 日野自動車(1)
- TOWA JAPAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sz-4s」の検索結果

onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1G
onsemi¥889税込¥9781袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 66V●最小ブレークダウン電圧 35.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 350W●最大ピークパルス電流 8A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●静電容量 30pF●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 低い逆漏洩電流( 100 nA 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40A 5/50 ns (NUP3105Lは50 - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 照明 )8A (8 20 s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. SDS Smart Distribution Systems - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク ハイおよびロースピード CAN フォルトトレラント CANRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 44V, NUP2105LT1G
onsemi¥41,980税込¥46,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シリーズ●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 24V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.9mm●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L / NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 W 低い逆漏洩電流( ; 100 nA ) 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40 A-5/50 ns (NUP3105Lは50 A - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 ( 照明 )8A (8 / 20 μ s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. - SDS ( Smart Distribution Systems ) - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク - ハイおよびロースピード CAN - フォルトトレラント CANRoHS指令(10物質対応)対応