カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(2)
  • TEAC(2)
  • Weller(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • STMicro(1)
  • AXYGEN(1)
  • 麻場(1)
  • SLASH(1)
  • 一誠(イッセイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tip-30」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, TIP30CG onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, TIP30CG

    onsemi
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 30 W。最小DC電流ゲイン = 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi PNP トランジスタ, 100 V dc, 25 A (連続), 40 A (ピーク), 3-Pin TO-247 onsemi

    onsemi PNP トランジスタ, 100 V dc, 25 A (連続), 40 A (ピーク), 3-Pin TO-247

    onsemi
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大連続コレクタ電流 = 25 A (連続), 40 A (ピーク)。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 15。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V dc。最大コレクタカットオフ電流 = 1mA。幅 = 4.9mm。このバイポーラトランジスタは、汎用パワーアンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。TIP35A 、 TIP35B 、 TIP35C ( NPN )、 TIP36A 、 TIP36B 、 TIP36C ( PNP )は補助装置です。コレクタ電流: 25 A 低漏洩電流: ICEO = 1.0 mA @ 30 及び 60 V 優れた DC ゲイン hFE = 40 (標準) @ 15 A 高電流ゲイン帯域幅製品 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
dp-300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dp-300