カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • ケナメタル(4)
  • WatchGuard(4)
  • STMicro(3)
  • イスカル(2)
  • 三商(2)
  • 東安(2)
  • 一誠(イッセイ)(2)
  • サンドビック(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • STS(1)
  • エリエール(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • ST MICROELECTRONICS(1)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • TEAC(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tip12」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220 onsemi

    onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220

    onsemi
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 8 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 1000。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V。最大コレクタカットオフ電流 = 0.5mA。寸法 = 15.75 x 10.28 x 4.82mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 8 A, 3-Pin TO-220 onsemi

    onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 8 A, 3-Pin TO-220

    onsemi
    919税込1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.5mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は●AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -5 A, MJF127G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -5 A, MJF127G

    onsemi
    6,998税込7,698
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 30 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。ダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計され、デバイスの取り付け面をヒートシンク又はシャーシから電気的に絶縁する必要があります。電気的に普及した TIP122 および TIP127 に類似しています 100 VCEO ( sus ) 定格コレクタ電流: 5 A 分離ワッシャは不要です システムコストの削減 高 DC 電流ゲイン: 2000 (最小) @ IC = 3 ADC 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"tip12" onsemi 【通販モノタロウ】