カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- STMicro(3)
- DiodesZetex(2)
- Texas Instruments(1)
- nexperia(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tl431a」の検索結果

onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール プログラマブル, 3ピン, TL431AILPG
onsemi¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = TO-92。基準タイプ = プログラマブル。立上がり精度 = ±4 %。実装タイプ = スルーホール。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 37 V。出力電圧 Min = 2.495 V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。ラインレギュレーション = 53 mV。ロードレギュレーション = 25 mV。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。幅 = 4.19mm。電圧リファレンス、調節可能、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応