カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ケミカルスクリュー(4)
- ホンダ(3)
- 盛光(3)
- 興研(2)
- CKD(2)
- マキタ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 栃木屋(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 尾崎亀商店(2)
- SAMCO(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 冨士精密(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tm53」の検索結果

onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 W
onsemi¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : Surmetic 40●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 100mA●最大ツェナーインピーダンス : 75Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic(TM) 40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応