カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(13)
  • Whatman(ワットマン)(2)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(2)
  • ウッドワン(2)
  • SPARKFUN(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • EPSON(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • JTC(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • STMicro(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-135」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSD1616AYTA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSD1616AYTA

    onsemi
    36,980税込40,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 750 mW。最小DC電流ゲイン = 135, 200。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 12 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 12 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    onsemi
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 12 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 135 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 2500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 21 nC @ 10 Vmm。高さ = 2.39mm。拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング 耐久性と信頼性に優れたパフォーマンス DMOS テクノロジー. 用途:. 負荷スイッチング DC/DC コンバータ バッテリー保護 電源管理制御 DC モータ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
r135特集
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
"to-135" onsemi 【通販モノタロウ】