カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- コノエ(175)
- SAMTEC(25)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KSフィルター(5)
- ベッセル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- ダイニチ工業(1)
- 日本緑十字社(1)
- NTツール(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- アラデン(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tr4-d」の検索結果
特価

onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2TR4-3.3G
onsemi¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.236 x 4.572 x 9.347mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -1.2 → -37 V, 3 + Tab-Pin, LM337D2TR4G
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -1.2 → -37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 50 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3 + TabV●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.34mm●出力電流: 1.5 A 超 出力は -1.2 → -37 V の範囲で調整可能 内部の熱的過負荷保護 内部短絡電流制限定(温度あり 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 表面実装 D2PAK パッケージ及び標準 3 リードトランジスタパッケージで提供されます 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応