カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • コノエ(175)
  • SAMTEC(25)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • KSフィルター(5)
  • ベッセル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • サンドビック(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ダイニチ工業(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • NTツール(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • アラデン(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr4-d」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2TR4-3.3G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2TR4-3.3G

    onsemi
    ¥799税込¥879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.236 x 4.572 x 9.347mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -1.2 → -37 V, 3 + Tab-Pin, LM337D2TR4G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -1.2 → -37 V, 3 + Tab-Pin, LM337D2TR4G

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -1.2 → -37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 50 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3 + TabV●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.34mm●出力電流: 1.5 A 超 出力は -1.2 → -37 V の範囲で調整可能 内部の熱的過負荷保護 内部短絡電流制限定(温度あり 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 表面実装 D2PAK パッケージ及び標準 3 リードトランジスタパッケージで提供されます 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応