カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ホンダ(49)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- T&D(ティアンドデイ)(25)
- ミツビシ(8)
- アームスシステム(3)
- キタジマ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- フジキン(1)
- 佐文工業所(1)
- SWAGE-LINE(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- アルファ[販促](1)
- Baumer(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tr72」の検索結果

onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 125V スルーホール, 2-Pin DO-204AH シリコンジャンクション 1V
onsemi¥2,898税込¥3,1881箱(200個)7日以内出荷仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.91ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)125ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4ピーク逆回復時間(ns)400最大連続順方向電流(mA)200
onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 125V スルーホール, 2-Pin DO-204AH シリコンジャンクション 1V
onsemi¥2,898税込¥3,1881袋(200個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AH。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 125V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 400ns。直径 = 1.91mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応