カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • TDK(69)
  • MICROCHIP(52)
  • Texas Instruments(49)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • 三菱電機(34)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • ニムラ(20)
  • STMicro(20)
  • 東芝(15)
  • DiodesZetex(14)
  • SIEMENS(10)
  • 4D SYSTEMS(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • RS PRO(8)
  • 日立産機システム(7)
  • 富士電機(7)
  • unitech(7)
  • コーセル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v5.5-4」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi, EEPROM 512kB シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 512kB シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
90税込99
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
449税込494
1袋(10個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HCT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -4.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 4.8mA幅 = 4mm74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,298税込1,428
1セット(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = AC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4mm74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
529税込582
1袋(10個)
5日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 8KnsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,198税込1,318
1セット(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = ACT入力タイプ = TTL動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4mm74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74onsemi
399税込439
1袋(10個)
欠品中
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = シュミットトリガ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 4.8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HCT寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 4mm74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 16KμsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
739税込813
1袋(20個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 8kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 1KnsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100onsemi
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 8kSPIシリアルEEPROM、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
4,298税込4,728
1袋(50個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 32kSPIシリアルEEPROM、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI AEC-Q100onsemi
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 2 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mm自動車規格 = AEC-Q100年CAT25160 は、 2048 x 8 ビットとして内部で構成された EEPROM シリアル 16 Kb SPI デバイスです。32 バイトのページ書き込みバッファを備え、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )プロトコルをサポートしています。このデバイスは、チップ選択( CS )入力によって有効になります。さらに、必要なバス信号は、クロック入力( SCK )、データ入力( SI )、データ出力( SO )の各ラインです。HOLD 入力は、 CAT25160 デバイスとのあらゆるシリアル通信を一時停止するために使用できます。これらのデバイスは、部分的なアレイ保護と完全なアレイ保護を含む、ソフトウェアとハードウェアの書き込み保護を備えています。10 MHz SPI 互換 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V SPI モード( 0 、 0 、 1 ) 32 バイトのページ書き込みバッファ 自己タイミング書き込みサイクル ハードウェアとソフトウェアの保護 ブロック書き込み保護 - 保護 1/4 、 1/2 、又はすべての EEPROM アレイ 低電力CMOS技術 プログラム / 消去回数: 1 、 000 、 000 回 データ保持期間: 100 年間 工業用及び拡張温度範囲 8 リード PDIP 、 SOIC 、 TSSOP 、及び 8 パッド TDFN 、 UDFN パッケージです 用途 自動車システム 通信システム コンピュータシステム コンシューマシステム 産業システム
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 8kbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 1 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.7 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 4. 4x 0.9mm●データ保持 : 100年RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
89,980税込98,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 4kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 512 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 512ns
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2G onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2Gonsemi
47,980税込52,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-363 (SC-88)●最大逆スタンドオフ電圧 : 5.5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 12A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●過渡電圧サプレッサ●ESD保護用●低クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
iv5.5 緑特集