onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 5.15 x 4.55 x 1.45mm, MDB10Sonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 5.15 x 4.55 x 1.45mm, MDB8Sonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 5.15 x 4.55 x 1.45mm, MDB6Sonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 100V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF01Sonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 2.5V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi インバータ インバータ NC7SV04P5Xonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 400V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4Gonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 22.3 x 18.8 x 3.56mm, GBU8Monsemi
onsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 875mVonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.3V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 500 mWonsemi