カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(72)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(56)
  • StarTech.com(28)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(28)
  • 日本プリメックス(27)
  • EPSON(21)
  • ダイヤトレンド(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • ATEN(16)
  • シャープ(14)
  • マザーツール(14)
  • honeywell(14)
  • SATO(サトー)(13)
  • イマダ(12)
  • brother(ブラザー)(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • GW INSTEK(10)
  • A-Gas Japan(9)
  • HORIBA(堀場製作所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「232c usb」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。 RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。 MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
    風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    ¥299,800税込¥329,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。
    仕様●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ寸法(mm)210×350×180質量(kg)5.23最小表示(g)0.01%/0.001計量皿寸法(mm)90Φ設定温度(℃)40~230(1間隔)繰返し性0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時)データメモリ測定結果1000データ通信出力RS-232C USBホスト USBデバイス秤量(g)120
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から48日以内出荷
    ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)