カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(242)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(140)
  • ダイヤトレンド(121)
  • omron(オムロン)(77)
  • StarTech.com(67)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(55)
  • MOXA(45)
  • 三菱電機(40)
  • サンワサプライ(36)
  • 渡辺電機工業(34)
  • A-Gas Japan(32)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(29)
  • イメージニクス(29)
  • 日本プリメックス(29)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(28)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • CKD(24)
  • イマダ(22)
  • ATEN(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「232c」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子てんびん TA用 RS-232Cインターフェース オーハウス

    電子てんびん TA用 RS-232Cインターフェース

    オーハウス
    8,698税込9,568
    1個
    31日以内出荷
  • MB赤外線水分計 オーハウス

    MB赤外線水分計

    オーハウス
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能
    測定範囲(%)0.05~100付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー材質材質(計量皿)ステンレス質量(kg)2.1電源AC100-240V(50/60Hz)ひょう量(g)110表示部バックライト付き液晶表示機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)サンプル登録時最小質量(g)0.5校正分銅50g(別売)
  • ケーブル付RS232Cインタフェイスキット オーハウス

    ケーブル付RS232Cインタフェイスキット

    オーハウス
    8,198税込9,018
    1個
    60日以内出荷
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。 RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。 MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    89,980税込98,978
    1個ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
    風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    299,800税込329,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。
    仕様●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ寸法(mm)210×350×180質量(kg)5.23最小表示(g)0.01%/0.001計量皿寸法(mm)90Φ設定温度(℃)40~230(1間隔)繰返し性0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時)データメモリ測定結果1000データ通信出力RS-232C USBホスト USBデバイス秤量(g)120
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    78,980税込86,878
    1個ほか
    翌々日出荷から48日以内出荷
    ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    159,800税込175,780
    1個(1個)
    31日以内出荷
    RS-232C出力を標準装備しています。
    計量皿寸法(mm)90Φ設定温度(℃)50~160(5間隔)通信出力RS-232C
  • オープンエアシェーカー オーハウス

    オープンエアシェーカー

    オーハウス
    679,800税込747,780
    1個
    93日以内出荷
    CO2インキュベーターなどの極限環境下での使用のため設計されたシェーカーです。 Accu-Drive振動システムにより優れた速度制御・精度および耐久性を実現しており、荷重が変化しても振動速度を維持します。 リボンケーブル接続のリモコンにより、インキュベーター内に置いたシェーカーの設定を管理できます。リモコンはマグネットでインキュベーターや実験台などに取り付けられます。 RS-232C接続によりデータの保存とシェーカーの制御が行えます。
    仕様回転軌道/19mm材質トレイ/アルミニウム寸法(mm)シェーカー/355×294×149、リモコン/356×150×112電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)約1.7精度振盪/±1rpm(~100rpm)、設定値の±1%(100rpm~)振盪数(min-1[r.p.m])15~500インターフェースRS-232Cトレイサイズ330×279mmアズワン品番64-0974-43振盪方式ロータリー式許容質量(kg)最大16
  • 極限環境シェーカー オーハウス

    極限環境シェーカー

    オーハウス
    679,800税込747,780
    1台
    91日以内出荷
    装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
    仕様軌道:19mm付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2回転速度(min-1[r.p.m])15~500動作環境-10~60℃、最大相対湿度100%通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-43タイマー1秒~160時間
  • オープンシェーカー オーハウス

    オープンシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 シングル偏心ドライブ採用 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
    付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミストローク(mm)19許容荷重(kg)最大:6.8電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6回転速度(min-1[r.p.m])20~300動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-51タイマー1秒~160時間