カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • トヨタ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • 車屋木材工業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • 日野自動車(1)
  • オーム社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「311-377」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクスプローラー重量級上皿電子天びん オーハウス

    エクスプローラー重量級上皿電子天びん

    オーハウス
    459,800税込505,780
    1台
    40日以内出荷から61日以内出荷
    高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)10材質(本体)ABSステンレス種類電子天びん電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)377(W)×311(D)表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内(代表値)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
  • レンジャー7000 オーハウス

    レンジャー7000

    オーハウス
    289,800税込318,780
    1台
    48日以内出荷
    高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
    材質(本体)ダイカスト種類卓上型はかり電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示部4.3インチTFTグラフィックLCD保護等級IP54表示形式デジタル計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト安定時間(秒)1以内表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
  • EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん オーハウス

    EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん

    オーハウス
    499,800税込549,780
    1台
    50日以内出荷
    新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。
    範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
  • 卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ オーハウス

    卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ

    オーハウス
    509,800税込560,780
    1個
    54日以内出荷
    高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
    種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正自動校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約9時間計量皿形状材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
  • 卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 標準モデル 校正証明書付 R71MDシリーズ オーハウス

    卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 標準モデル 校正証明書付 R71MDシリーズ

    オーハウス
    299,800税込329,780
    1個
    54日以内出荷
    高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
    種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正外部分銅による校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約12時間計量皿形状材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
  • 卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ オーハウス

    卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ

    オーハウス
    519,800税込571,780
    1個
    54日以内出荷
    高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
    種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正自動校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約9時間計量皿形状材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
  • 卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 標準モデル 校正証明書付 R71MDシリーズ オーハウス

    卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 標準モデル 校正証明書付 R71MDシリーズ

    オーハウス
    299,800税込329,780
    1個
    54日以内出荷
    高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
    種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正外部分銅による校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約12時間計量皿形状材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
  • 上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス

    上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ

    オーハウス
    479,800税込527,780
    1個
    54日以内出荷から69日以内出荷
    フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
    質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)377計量皿寸法D(mm)311表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)はかりの校正内部校正直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス

    上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ

    オーハウス
    469,800税込516,780
    1個
    54日以内出荷から69日以内出荷
    フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
    質量(kg)10高さ(mm)120質量(g)10000種類上皿はかり奥行(mm)443電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)377計量皿寸法D(mm)311表示部フルカラーVGAタッチパネル機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)はかりの校正内部校正直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
はかりカテゴリ