カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーハウス
- brembo(8)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- マルチ計測器(3)
- Vesrah(3)
- ParkerTAIYO(2)
- ハリケーン(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- KITACO(1)
- NISSIN(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- K&N(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- ブランドをもっと見る
「8f400s」の検索結果
特価

デジタル台はかり
オーハウス¥57,980~税込¥63,778~1台ほか翌々日出荷から10日以内出荷産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲