カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • FEIN(ファイン)(31)
  • RS PRO(24)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
  • ワゴジャパン(17)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • リブ・ラボラトリーズ(9)
  • ABB(9)
  • 不二貿易(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • FINDER(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • 和光堂(5)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(5)
  • KVASER(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • Nestle(ネスレ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東洋技研(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEIN」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル付USBインタフェイスキット オーハウス

    ケーブル付USBインタフェイスキット

    オーハウス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • イーサネットインターフェイスキット オーハウス

    イーサネットインターフェイスキット

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用) オーハウス

    RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    D51、D31シリーズ用
  • RS232インターフェイスキット オーハウス

    RS232インターフェイスキット

    オーハウス
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • USBホストインターフェイスキット オーハウス

    USBホストインターフェイスキット

    オーハウス
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • イーサネットインターフェイスキット オーハウス

    イーサネットインターフェイスキット

    オーハウス
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • USBデバイスインターフェイスキット オーハウス

    USBデバイスインターフェイスキット

    オーハウス
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • RS232 イーサーネットインターフェイス(標準タイプ用) オーハウス

    RS232 イーサーネットインターフェイス(標準タイプ用)

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    D51、D31シリーズ用
  • ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット

    オーハウス
    81,980税込90,178
    1セット
    30日以内出荷から35日以内出荷
    分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)表示器外部:アクセサリ別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命電池使用で6時間
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット

    オーハウス
    73,980税込81,378
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    129,800税込142,780
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット オーハウス

    ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット

    オーハウス
    56,980税込62,678
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • USBインターフェイスケーブル オーハウス

    USBインターフェイスケーブル

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1本
    45日以内出荷
  • ケーブル付RS232Cインタフェイスキット オーハウス

    ケーブル付RS232Cインタフェイスキット

    オーハウス
    8,198税込9,018
    1個
    60日以内出荷
はかりカテゴリ