カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- オーハウス
- ADVANTEC(2)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(52)
- EXCEL(エクセル)(2)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(30)
- SMC(216)
- SUN EAGLE(2)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ウッドワン(4)
- エスコ(4)
- トヨタ(2)
- ノーブランド(2)
- プラス[家具](4)
- ベッセル(4)
- ミヤコ自動車(2)
- 岩崎製作所(2)
- 摂津金属工業(3)
- ブランドをもっと見る
「b600d」の検索結果

台はかり ディフェンダー3000シリーズ
オーハウス¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から45日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。仕様第2計量台入力:非対応材質ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)風袋引き範囲最大ひょう量まで機種取引証明用:非対応保護定格:該当なしバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間
デジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ
オーハウス¥139,800税込¥153,7801台9日以内出荷標準タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)仕様ひょう量:600kg 最小表示:50g 繰り返し性:100g 直線性:±100g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:600×800mm 重量:27.6kg 電源:ACケーブル(標準付属)、単2乾電池6本で360時間稼働アズワン品番65-3729-54
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセット
オーハウス¥149,800税込¥164,7801セット30日以内出荷から40日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。材質(計量台)ステンレススチール出力非対応仕様1(特定計量器)非対応/第2計量台入力非対応ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで