カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • 塚本無線(14)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • SMC(5)
  • サンコーテクノ(5)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ラムマウント(4)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 大同特殊工業(2)
  • GENTOS(2)
  • 近江精機(2)
  • EFFEX(エフェックス)(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • 通信興業(2)
  • NAKATAKI(2)
  • 旭化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex350」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクスプローラー重量級上皿電子天びん オーハウス

    エクスプローラー重量級上皿電子天びん

    オーハウス
    459,800税込505,780
    1台
    40日以内出荷から61日以内出荷
    高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)10材質(本体)ABSステンレス種類電子天びん電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)377(W)×311(D)表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内(代表値)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
  • 可動脚部(EX12001G, EX24001G, EX35001G) オーハウス

    可動脚部(EX12001G, EX24001G, EX35001G)

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    適合機種EX12001G、EX24001G、EX35001G
  • 上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス

    上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ

    オーハウス
    469,800税込516,780
    1個
    54日以内出荷から69日以内出荷
    フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
    最小表示(g)0.1質量(kg)10高さ(mm)120質量(g)10000種類上皿はかり奥行(mm)443電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)377計量皿寸法D(mm)311表示部フルカラーVGAタッチパネル機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)はかりの校正内部校正直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス

    上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ

    オーハウス
    479,800税込527,780
    1個
    54日以内出荷から69日以内出荷
    フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
    最小表示(g)0.1幅(mm)377質量(kg)10高さ(mm)120質量(g)10000種類上皿はかり奥行(mm)443電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)377計量皿寸法D(mm)311精度繰り返し性(標準偏差):±0.1g、直線性:±0.2g目量(g)0.1計量皿寸法(mm)377×311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)はかりの校正内部校正直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
am350特集
  • おすすめ人気ランキング
  • am350